SPA 100X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA100
Rubix:2249705
Hersteller:856193
EAN:3660338114823
SPA 100X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 100X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Typ1
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser105,5 mm
Breite25 mm
19,03 exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std