Vierpunktlager FAG QJ209-XL-TVP, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ209-XL-TVP
Rubix:14767
Hersteller:0167422730000
EAN:4012801267106
QJ 209-XL-TVP (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 209-XL-TVP (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht467 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6900 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r57000 N
55,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an