Vierpunktlager FAG QJ228-N2-MPA, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ228-N2-MPA
Rubix:514222
Hersteller:0190052450000
EAN:4012801267847


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : QJ 228-N2-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-N2, Abmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, zwei Anschlagnuten
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9690 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 315000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 420000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
957,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.139,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std