Vierpunktlager FAG QJ217-XL-MPA, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ217-XL-MPA
Rubix:514208
Hersteller:0192609700000
EAN:4012801237697


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : QJ 217-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 158000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 160000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort