Vierpunktlager FAG QJ308-XL-MPA, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ308-XL-MPA
Rubix:514237
Hersteller:0167424940000
EAN:4012801180856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : QJ 308-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 786 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen