Vierpunktlager FAG QJ306-XL-MPA, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ306-XL-MPA
Rubix:155830
Hersteller:0167424430000
EAN:4012801315722
QJ 306-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 306-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x72x72 mm
Bruttogewicht414 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl7800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r38500 N
Zolltarifcode84821090
68,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an