Vierpunktlager SKF QJ 224 N2MA, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:QJ 224 N2MA
Rubix:14784
Hersteller:18143
EAN:7316577108661
QJ 224 N2MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 224 N2MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x215x215 mm
Bruttogewicht6579,1 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr300 N
Statische Tragzahl, radial - C0r365 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84828000
921,26 exkl. MwSt.
/ Stück
1.096,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an