Vierpunktlager FAG QJ212-XL-MPA, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:QJ212-XL-MPA
Rubix:514198
Hersteller:0192605980000
EAN:4012801013413
QJ 212-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 212-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht945 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r87000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,24 exkl. MwSt.
/ Stück
158,56 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an