Vierpunktlager FAG QJ215-XL-MPA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ215-XL-MPA
Rubix:514206
Hersteller:0192608490000
EAN:4012801267465
QJ 215-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 215-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht1468 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4550 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r122000 N
Zolltarifcode84821090
198,15 exkl. MwSt.
/ Stück
235,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an