Vierpunktlager FAG QJ209-XL-MPA-T42F, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ209-XL-MPA-T42F
Rubix:1672929
Hersteller:0167422654381
EAN:4026677877925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : QJ 209-XL-MPA-T42F (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 515 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort