Vierpunktlager FAG QJ212-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ212-XL-MPA-C3
Rubix:514199
Hersteller:0192605980030
EAN:4012801267274
QJ 212-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 212-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht945 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r87000 N
Zolltarifcode84821090
133,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an