Vierpunktlager FAG QJ208-XL-MPA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ208-XL-MPA
Rubix:514189
Hersteller:0167422490000
EAN:4012801012904


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : QJ 208-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 440 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen