Vierpunktlager FAG QJ207-XL-MPA, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ207-XL-MPA
Rubix:514188
Hersteller:0192602610000
EAN:4012801180740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : QJ 207-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 359 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std