DIN928 M5 ST Vierkant-Schweissmutter
Vierkant Schweißmuttern, DIN 928, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCAS5
Rubix:537288
Hersteller:000928.00000.0050.000
EAN:4043952210451


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN928 M5 ST Vierkant-Schweissmutter
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen