Referenzen
Spartex:ECCASOUD6A4
Rubix:1906470
Hersteller:092846
EAN:4043377078773


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN928 M6 A4 Vierkant-Schweissmutter
Vierkant-Schweissmutter
Vierkant-Schweißmuttern A4 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage