WN9060 B M5 D19/H7.5 A2 Anschweißmutter Form B mit zwei Schweißpunkten

Schweißmuttern Form A mit 2 Schweißpunkten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECSB2-5A2
Rubix:3394908
Hersteller:90602B5
EAN:4043377358820
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9060 B M5 D19/H7.5 A2 Anschweißmutter Form B mit zwei Schweißpunkten


Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten
Anschweißmuttern Form B mit 2 Schweißpunkten A2 5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
FestigkeitsklasseA2
Typform b mit 2 schweißpunkten
30,01 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Für Schrauben