WN9060 C M8 D26/H11 A2 Anschweißmutter Form C mit vier Schweißpunkten
Schweißmuttern Form A mit 2 Schweißpunkten
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSC8d26A2
Rubix:3394920
Hersteller:90602C08
EAN:4043377242426


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : WN9060 C M8 D26/H11 A2 Anschweißmutter Form C mit vier Schweißpunkten
Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten
Anschweißmuttern Form C ohne Schweißpunkte A2 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | form c ohne schweißpunkte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
70,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage