Referenzen
Spartex:ECHUSOUD4A4-50
Rubix:537297
Hersteller:092944
EAN:4043377078919


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN929 M4 A4 Sechskant-Schweissmutter
Sechskant-Schweißmuttern A4 4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std