Referenzen
Spartex:ECHUSOUD3A4-50
Rubix:537294
Hersteller:092943
EAN:4043377078902


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN929 M3 A4 Sechskant-Schweissmutter
Sechskant-Schweißmuttern A4 3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw7,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
71,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen