Referenzen
Spartex:ECHUSOUD4A2-50
Rubix:537296
Hersteller:092924
EAN:4043377078834


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN929 M4 A2 Sechskant-Schweissmutter
Sechskant-Schweißmuttern A2 4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std