WN9060 B M10 D26/H10.5 A2 Anschweißmutter Form B mit vier Schweißpunkten

Schweißmuttern Form A mit 2 Schweißpunkten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECSB4-10A2
Rubix:3394906
Hersteller:90602B10
EAN:4043377358875
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9060 B M10 D26/H10.5 A2 Anschweißmutter Form B mit vier Schweißpunkten


Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten
Anschweißmuttern Form B mit 4 Schweißpunkten A2 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
FestigkeitsklasseA2
Typform b mit 4 schweißpunkten
63,94 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
76,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Für Schrauben