Referenzen
Spartex:ECCASOUD12A2
Rubix:3381607
Hersteller:0928212
EAN:4043377358011


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN928 M12 A2 Vierkant-Schweissmutter
Vierkant-Schweissmutter
Vierkant-Schweißmuttern A2 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 928 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw19 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage