VFFG-T-M5-5 Drossel

VFFG Drosselventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFFG-T-M5-5
Rubix:1826838
Hersteller:8025709
EAN:4052568063016
VFFG-T-M5-5 Drossel

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFFG-T-M5-5 Drossel


Drossel VFFG-T-M5-5 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Befestigungsart=mit Gewinde, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=9,6 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C
Drossel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,34 g
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
21,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage