LR-1/4-D-7-O-MINI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/4-D-7-O-MINI
Rubix:439970
Hersteller:162599
EAN:4052568012564
LR-1/4-D-7-O-MINI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/4-D-7-O-MINI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/4-D-7-O-MINI mit Gewindeanschlussplatte, ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/4-D-7-O-MINI Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)176x51x78 mm
Bruttogewicht384 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
63,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen