GRLA-1/8-PK-4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/8-PK-4-B
Rubix:215880
Hersteller:151167
EAN:4052568030568
GRLA-1/8-PK-4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-PK-4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-PK-4-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-4 mit Überwurfmutter, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-PK-4-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-4 mit Überwurfmutter, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27,25 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
22,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen