GRLA-1/4-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/4-QS-10-D
Rubix:178759
Hersteller:193148
EAN:4052568006631
GRLA-1/4-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/4-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-10-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-10-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x38x19 mm
Bruttogewicht42,98 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
18,14 exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std