TFV 331-14-D Verschraubung 331, IG/AG, Rp/R 1/4, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 331
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 331-14-D
Rubix:1425268
Hersteller:113170
EAN:4047322384094


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | ig (innengewinde), rp/r 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : TFV 331-14-D Verschraubung 331, IG/AG, Rp/R 1/4, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 331 flachdichtend. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | ig (innengewinde), rp/r 1/4 |
| Anschluss 2 | ag (außengewinde), rp/r 1/4 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage