B-3/4 Blindstopfen

B Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:B-3/4
Rubix:179452
Hersteller:3572
EAN:4052568018306
B-3/4 Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring)
Anschluss 13/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-3/4 Blindstopfen


Blindstopfen B-3/4 nach DIN 908, mit Dichtring. Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x33x21 mm
Bruttogewicht78,2 g
Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring)
Anschluss 13/4
Profilb
Gewindeartbspp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181568
4,73 exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std