842988 Reduzierung Edelstahl AG/IG R3/8-G1/8
KONISCHES MÄNNLICHES / ZYLINDRISCHES WEIBLICHES VERGRÖSSERUNGSGERÄT - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:842988
Rubix:3235928
EAN:3660338062797

Produktdetails : 842988 Reduzierung Edelstahl AG/IG R3/8-G1/8
Druck: -0,99 bis 140 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +225 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Reduzierung Edelstahl AG/IG R3/8-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | g3/8 |
| Anschluss 2 | g3/8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort