Referenzen
SMC:M-5P
Rubix:1998701
Hersteller:M-5P
EAN:3618035941785

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | chemisch vernickelt / edelstahl / nylon 66 / nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : M-5P Stopfen
Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen geeignet. Die Schlauchnippel und Schlauchkrümmer eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Das Gehäuse der MS-Serie besteht aus Edelstahl, so dass diese Verschraubung auch in korrosiven Anwendungen eingesetzt werden kann.
-Einfaches Anschließen/Trennen
-Hohe Haltekraft
-Miniaturgröße
-Aufnahme vieler Arten von Kunststoffschläuchen
Modell: M-5P (Anschlussgröße M5X0,8, Stecker)
-Hohe Haltekraft
-Miniaturgröße
-Aufnahme vieler Arten von Kunststoffschläuchen
Modell: M-5P (Anschlussgröße M5X0,8, Stecker)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x8x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Werkstoff | chemisch vernickelt / edelstahl / nylon 66 / nbr |
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | m |
| Anschluss 2 | plug |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std