11-724-8 WEISS/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11-724

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11724080
Rubix:2711021
Hersteller:11724080
EAN:0076490052867
11-724-8 WEISS/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-724-8 WEISS/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex 11-724 Handschuh ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz sowie Komfort und Fingerfertigkeit bietet. Dank der exklusiven Ansell-Technologie zeichnet sich dieser Handschuh durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus.

Eigenschaften:
Der HyFlex 11-724 Handschuh ist mit einer Polyurethan-Beschichtung ausgestattet, die Flexibilität und eine passgenaue Form gewährleistet und so eine sichere Griffigkeit in verschiedenen Einsatzumgebungen ermöglicht. Die graue Beschichtung auf der Handfläche verbessert den Halt und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs in abrasiven Umgebungen, während die Rückseite atmungsaktiv bleibt. Ausgestattet mit der Ansell INTERCEPT-Technologie bietet dieser Handschuh die Schnittschutzklasse B.

Spezifikationen:
• Handschuhtyp: Schnittschutzhandschuh, Klasse B
• Herstellung: Strick, 13-Gauge
• Trägermaterialien: PEHP, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Beschichtungsfarbe: Schwarz
• Futter: Ja, 13-Gauge mit HPPE und Lycra
• Verfügbare Größen: von Größe 6 bis 11
• Länge: von 208 bis 261 mm
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Touchscreen-kompatibel: ja

Normen:
Der HyFlex 11-724 Handschuh von Ansell ist eine PSA der Kategorie II und nach der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Er entspricht den Normen EN ISO 21420:2020 und EN 388 (Schutzstufe 4342B). Der Handschuh trägt das Ansell Earth-Label und wird in einer nach ISO 14001 zertifizierten Fabrik hergestellt, die 99 % der Abfälle von Deponien umleitet. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und mit 70 % weniger Materialverbrauch konzipiert. Der Karton besteht zu mindestens 80 % aus recyceltem Material und ist für eine effiziente Versandlogistik optimiert.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von individuellen Schutzlösungen. Das Unternehmen besitzt über 300 Patente und bietet ein breites Produktportfolio an, das von chirurgischen Handschuhen bis hin zu industriellen Schutzlösungen reicht. Mit über 125 Jahren Innovationsgeschichte schützt Ansell Millionen von Menschen in einer Vielzahl von Ländern weltweit.

Stärken

• Flexibles Polyurethan für hervorragende Griffigkeit.
• Außergewöhnliche Haltbarkeit für den Langzeiteinsatz.
• Hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer des Handschuhs.
• Schutz gegen Schnitte der Klasse B.

Anwendungen

Der HyFlex 11-724 Handschuh eignet sich ideal für Anwendungen wie die Montage und Inspektion von Bauteilen, den Auf- und Abbau von Geräten, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Warenhandhabung und vieles mehr. Er kann in Umgebungen mit Schmutz und Abrieb eingesetzt werden und bietet den Anwendern zuverlässigen Schutz sowie einen optimalen Komfort.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialelasthan
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffelastan / hppe / polyurethan
7,15 exkl. MwSt.
/ Paar
8,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe