11-425-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-425-10
Rubix:2007027
Hersteller:11425100
EAN:0076490053512



Dokumente
Produktdetails : 11-425-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die Ansell HyFlex® 11-425 Handschuhe sind speziell entwickelt, um einen robusten und zuverlässigen Schutz für Arbeiter zu bieten, die mechanischen Risiken ausgesetzt sind. Mit hoher Abriebfestigkeit, ausgezeichneter Griffigkeit und optimalem Tragekomfort sind die HyFlex® 11-425 Handschuhe die ideale Wahl für Fachkräfte, welche Langlebigkeit, Schutz und Komfort bei ihren täglichen Aufgaben suchen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit einer Beschichtung aus Polyurethan (PU) und wasserbasiertem Nitril ausgestattet, welche Komfort und Griffigkeit bietet und gleichzeitig umweltfreundlich hergestellt wird. Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology sorgt für einen hohen Schnittschutz, während das nahtlose Strickdesign für verbesserten Handkomfort sorgt. Diese Handschuhe verfügen zudem über ein Farbcodierungssystem zur schnellen Identifizierung des Schutzniveaus, wobei der rote Punkt das höchste Schnittschutzniveau garantiert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Polyamid, Glasfaser, PEHP
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 13
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 225-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau
• Waschtemperatur: 40°C
• Ansell Earth-Label: Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das komplett mit Grünstrom betrieben wird, von Intertek zertifiziert ist, 99 % der Abfälle von Deponien fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und aus verantwortungsvoll bezogenen Rohstoffen gefertigt.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388:2016 mit einer Leistungseinstufung von 4X43C: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Reißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (3/4) und Schnittschutz nach EN ISO C. Diese Handschuhe sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die Dermatest-Zertifizierung bestätigt zudem die Hautverträglichkeit dieser Handschuhe, was Sicherheit und Schutz ohne Kompromisse beim Wohlbefinden der Arbeiter gewährleistet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Lösungen für den Arbeitsschutz. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, die Sicherheit und Komfort für die Nutzer gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen, welche für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um zu einer sichereren und gesünderen Arbeitsumgebung beizutragen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit einer Beschichtung aus Polyurethan (PU) und wasserbasiertem Nitril ausgestattet, welche Komfort und Griffigkeit bietet und gleichzeitig umweltfreundlich hergestellt wird. Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology sorgt für einen hohen Schnittschutz, während das nahtlose Strickdesign für verbesserten Handkomfort sorgt. Diese Handschuhe verfügen zudem über ein Farbcodierungssystem zur schnellen Identifizierung des Schutzniveaus, wobei der rote Punkt das höchste Schnittschutzniveau garantiert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Polyamid, Glasfaser, PEHP
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 13
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 225-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau
• Waschtemperatur: 40°C
• Ansell Earth-Label: Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das komplett mit Grünstrom betrieben wird, von Intertek zertifiziert ist, 99 % der Abfälle von Deponien fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und aus verantwortungsvoll bezogenen Rohstoffen gefertigt.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388:2016 mit einer Leistungseinstufung von 4X43C: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Reißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (3/4) und Schnittschutz nach EN ISO C. Diese Handschuhe sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die Dermatest-Zertifizierung bestätigt zudem die Hautverträglichkeit dieser Handschuhe, was Sicherheit und Schutz ohne Kompromisse beim Wohlbefinden der Arbeiter gewährleistet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Lösungen für den Arbeitsschutz. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, die Sicherheit und Komfort für die Nutzer gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen, welche für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um zu einer sichereren und gesünderen Arbeitsumgebung beizutragen.
Stärken
• Farbcodierungssystem zur einfachen Identifizierung des geeigneten Schutzes
• Hoher Abriebschutz dank der Beschichtung aus wasserbasiertem PU und Nitril, für verbesserte Langlebigkeit
• INTERCEPT™- Technologie für erhöhten Schnittschutz
• Nahtloses Strickdesign für bessere Ergonomie und höheren Komfort
• Umweltfreundliches Design
• Hoher Abriebschutz dank der Beschichtung aus wasserbasiertem PU und Nitril, für verbesserte Langlebigkeit
• INTERCEPT™- Technologie für erhöhten Schnittschutz
• Nahtloses Strickdesign für bessere Ergonomie und höheren Komfort
• Umweltfreundliches Design
Anwendungen
Die HyFlex® 11-425 Handschuhe eignen sich perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in verschiedenen Industriebranchen, wie der Automobil-, Chemie- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie. Sie sind ideal für die Handhabung von Blech und Blechplatten sowie für den Umgang mit Teilen mit scharfen oder rauen Kanten. Sie können auch bei der Anwendung von Dichtstoffen, bei Nachbearbeitungen oder bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Produktionslinien verwendet werden. Diese Handschuhe bieten ebenfalls einen hervorragenden Schutz bei Tätigkeiten wie Be- und Entladen von Fahrzeugen, Versand, Wartung von Öfen sowie beim Öffnen von Pumpen und Ventilen in der Erdölverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | textil |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nahtlosträger mit intercept™-technikgarn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std