60938-11 Unidur 6659 foam 60938 Gr. 11 Uvex Schutzhandschuh
Uvex unidur 6659
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6093811
Rubix:3174318
Hersteller:6093811
EAN:4048612042168

Dokumente
Produktdetails : 60938-11 Unidur 6659 foam 60938 Gr. 11 Uvex Schutzhandschuh
Der uvex unidur 6659 foam ist ein leichter und zugleich robuster Schutzhandschuh, welcher einen zuverlässigen Schnittschutz der Stufe C bietet. Dank der Nitrilschaum-Beschichtung (NBR) überzeugt er durch ein ausgezeichnetes Tastgefühl, hohe Fingerfertigkeit und guten Grip bei trockenen sowie leicht feuchten Arbeitsbedingungen. Ideal für präzise Montagearbeiten vereint er Komfort, Flexibilität und Langlebigkeit und ist somit perfekt zugeschnitten auf die Anforderungen industrieller Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Der Schutzhandschuh besteht aus einer leistungsstarken Faserkomposition aus HPPE, Glasfaser und Polyamid. Diese Kombination sorgt für einen hohen Schnittschutz und eine besonders strapazierfähige Qualität. Die NBR-Schaumbeschichtung an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Abriebfestigkeit, ohne die Beweglichkeit der Finger einzuschränken. Der Handschuh ist leicht und angenehm zu tragen und ermöglicht präzises Arbeiten, selbst bei leicht feuchten Bedingungen. Das nahtlos gestrickte Bündchen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert ein Verrutschen während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Außenmaterial: Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA)
• Trägermaterial: HPPE, Glasfaser, Polyamid (PA)
• Beschichtung: Nitrilschaum (NBR)
• Beschichtungsfläche: Handfläche, Fingerspitzen
• Ausführung: mit Strickbund
• Farbe: grau meliert, schwarz
• Wiederverwendbar: ja
Normen:
Der uvex unidur 6659 foam entspricht den folgenden Normen:
.
• EN ISO 21420: Gewährleistet grundlegende Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort.
• EN 388 (4X44C): Zertifiziert den Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (4/4). Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht die Stufe C.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für innovative und verlässliche Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Branchen, von der Industrie über das Baugewerbe bis zum Handwerk. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, durchdachte Schutzlösungen zu entwickeln, welche Sicherheit und Tragekomfort optimal vereinen. Mit zahlreichen Patenten und weltweiter Präsenz setzt uvex Maßstäbe im Bereich Arbeitsschutz.
Eigenschaften:
Der Schutzhandschuh besteht aus einer leistungsstarken Faserkomposition aus HPPE, Glasfaser und Polyamid. Diese Kombination sorgt für einen hohen Schnittschutz und eine besonders strapazierfähige Qualität. Die NBR-Schaumbeschichtung an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Abriebfestigkeit, ohne die Beweglichkeit der Finger einzuschränken. Der Handschuh ist leicht und angenehm zu tragen und ermöglicht präzises Arbeiten, selbst bei leicht feuchten Bedingungen. Das nahtlos gestrickte Bündchen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert ein Verrutschen während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Außenmaterial: Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA)
• Trägermaterial: HPPE, Glasfaser, Polyamid (PA)
• Beschichtung: Nitrilschaum (NBR)
• Beschichtungsfläche: Handfläche, Fingerspitzen
• Ausführung: mit Strickbund
• Farbe: grau meliert, schwarz
• Wiederverwendbar: ja
Normen:
Der uvex unidur 6659 foam entspricht den folgenden Normen:
.
• EN ISO 21420: Gewährleistet grundlegende Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort.
• EN 388 (4X44C): Zertifiziert den Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (4/4). Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht die Stufe C.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für innovative und verlässliche Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Branchen, von der Industrie über das Baugewerbe bis zum Handwerk. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, durchdachte Schutzlösungen zu entwickeln, welche Sicherheit und Tragekomfort optimal vereinen. Mit zahlreichen Patenten und weltweiter Präsenz setzt uvex Maßstäbe im Bereich Arbeitsschutz.
Stärken
• Hervorragendes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Effektiver Schnittschutz durch Kombination aus HPPE- und Glasfasern
• Sehr hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Guter Grip bei trockenen und leicht feuchten Bedingungen
• Optimale Flexibilität für langanhaltenden Tragekomfort
• Sicherer und bequemer Sitz dank gestricktem Bund
• Maschinenwaschbar für mehrfache Verwendung
• Effektiver Schnittschutz durch Kombination aus HPPE- und Glasfasern
• Sehr hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Guter Grip bei trockenen und leicht feuchten Bedingungen
• Optimale Flexibilität für langanhaltenden Tragekomfort
• Sicherer und bequemer Sitz dank gestricktem Bund
• Maschinenwaschbar für mehrfache Verwendung
Anwendungen
Der Handschuh eignet sich ideal für Arbeitsbereiche, in denen ein zuverlässiger Schnittschutz bei gleichzeitig hoher Feinfühligkeit erforderlich ist. Besonders empfohlen wird er für die folgenden Bereiche:
• Automobilindustrie: Montage- und Instandhaltungsarbeiten
• Bau und Handwerk
• Metallverarbeitung
• Versand und Logistik
Durch die ideale Kombination aus Schutz, Komfort und Flexibilität ist dieser Handschuh die bevorzugte Wahl für Profis, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zuverlässige Sicherheit benötigen.
• Automobilindustrie: Montage- und Instandhaltungsarbeiten
• Bau und Handwerk
• Metallverarbeitung
• Versand und Logistik
Durch die ideale Kombination aus Schutz, Komfort und Flexibilität ist dieser Handschuh die bevorzugte Wahl für Profis, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zuverlässige Sicherheit benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hppe/ glasfaser/ polyamid/ elasthan |
| Herkunftsland | KR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
76,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort