92-465-6.5-7 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung VersaTouch
VersaTouch®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:92-465 6.5-7 S
Rubix:3260795
Hersteller:92465070
EAN:0076490479213

Dokumente
Produktdetails : 92-465-6.5-7 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung VersaTouch
Hergestellt aus einer innovativen Nitril-Verbindung, die Komfort und Fingerbeweglichkeit bietet. Strukturierte Oberflächenbearbeitung auf den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit. Enthält kein natürliches Gummi. Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln. Hervorragende Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten verglichen mit PVC oder natürlichem Gummi. Talkumfrei. Keine Gefahr der Verunreinigung von Lebensmitteln, da Maisstärke verwendet wird, um die Handschuhe zu pudern.
Stärken
Hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften
Anwendungen
Für alle abschließenden Stufen der Fleisch- oder Fischverarbeitung
• Catering
• Klimatisierte Räume
• Milchverarbeitung
• Zubereitete Speisen
• Catering
• Klimatisierte Räume
• Milchverarbeitung
• Zubereitete Speisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 240 mm |
| Farbe | marineblau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
21,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage