Referenzen
Fischer:562832
Rubix:3834077
Hersteller:PFAF 4 A4
EAN:4048962444407






Produktdetails : PFAF 4 A4 Verbindungselement
Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Edelstahlausführung
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Der fischer Montagewinkel PFAF ist ein Montageelement zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen für das Durchstecksystem. Die Formlöcher in den Winkeln gewährleisten die Verbindung mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN.
Stärken
• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfaf |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
828,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
985,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage