Referenzen
Fischer:562829
Rubix:3834071
Hersteller:PFAF 2 A4
EAN:4048962444377






Produktdetails : PFAF 2 A4 Verbindungselement
Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Der fischer Montagewinkel PFAF ist ein Montageelement zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen für das Durchstecksystem. Die Formlöcher in den Winkeln gewährleisten die Verbindung mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN.
Stärken
• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfaf |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
477,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage