ETR-L 140 Rundstahlbügel

Rundstahlbügel ETR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:574887
Rubix:3833514
Hersteller:ETR-L 140
EAN:4048962539011
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ETR-L 140 Rundstahlbügel


Der Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde.
• Optimierte Gewindelänge zum Einsatz des ETR-L mit FUS 41 Schienenprofilen • Direkte Befestigung von Rohrleitungen auf FUS 41 Schienen oder FCA 41 Konsolen Der fischer Rundstahlbügel ETR-L ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von unterschiedlichen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 21 bis 324 mm in Gebäuden. Die extralangen Bügelenden ermöglichen die direkte Montage von Rohrleitungen an FUS 41 Schienenprofilen. Dank der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben können die Rundstahlbügel ETR-L einfach an den Rohraußendurchmesser angepasst werden.

Stärken

• Muttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten • Optimierte Gewindelänge zum Einsatz des ETR-L mit FUS 41 Schienenprofilen • Direkte Befestigung von Rohrleitungen auf FUS 41 Schienen oder FCA 41 Konsolen

Anwendungen

• Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen • Geeignet zur Verwendung mit FUS 41 Schienenprofilen oder FCA Konsolen • ETR-L 108, 114, 152 und 159 können nur unter Verwendung des Rundstahlbügelverbinders FETR-C mit FUS Schienen verbunden werden • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typetr
Werkstoffstahl
35,97 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
42,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage