K1496.200681 Fallenverschluss, Form:B, Aluminium
FALLENVERSCHLUSS FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1496.200681
Rubix:3748958
Hersteller:K1496.200681
EAN:4059245487479
Dokumente
Produktdetails : K1496.200681 Fallenverschluss, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Aluminium Druckguss. Abdeckkappen Kunststoff. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Abdeckkappen schwarz. Hinweis: Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert. Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333). Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Schlüssel gleichschließend
Werkstoff: Aluminium Druckguss. Abdeckkappen Kunststoff. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Abdeckkappen schwarz. Hinweis: Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert. Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333). Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Schlüssel gleichschließend
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fallenverschluss |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

