Referenzen
Fischer:567701
Rubix:3831347
Hersteller:FFP-M
EAN:4048962480153

Dokumente
Produktdetails : FFP-M Festpunkt, mittel
Die Festpunktlösung für mittelschwere Lasten
• Variabler Abstand bis 1000 mm
• Einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Aufnahme der Festpunktschelle FFSC und Kältefestpunktschelle FFRC
• Empfohlene Rohrdimension ≤ 193,7 mm
Die mittelschweren Festpunkte in variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die variablen Festpunkte FFP-M ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe passend zur Rohrlage und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Der FFP-M und FFP-M2 kann neben der FFSC Festpunktschelle auch den FFRC Kältefestpunkt aufnehmen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Funktion:
• Die fischer Festpunkte eignen sich zur Fixierung bei thermischen Rohrausdehnungen und zur Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung
• Die Montageanleitung des Festpunkts finden Sie im Downloadbereich
Stärken
• Die Abstützungenund einseitigen Abstrebungen der variablen Festpunktlösung erlauben die Anpassung an den Abstand der Rohrleitung zum Untergrund
• Die Festpunkte bestehen aus Bauteilen mit gleichen Gewindegrößen und Dübellöchern und gewährleisten dadurch eine einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Die Höhenjustierung an der Grundplatte lässt eine Feinjustage zur Anpassung an montierte Rohrleitungen zu und gewährt damit die sichere Funktion des Festpunkts
• Die axial und lateral einstellbaren Abstrebungswinkel ermöglichen das Anpassen der Untergrundanbindung an die Bedingungen vor Ort und erleichtern die Montage
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Dampfleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffp-m |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




