K1051.084080 Gelenkstück, Form:B, Typ I, Zink
Gelenk Typ B und Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1051.084080
Rubix:1432017
EAN:4059245218677



Dokumente
Produktdetails : K1051.084080 Gelenkstück, Form:B, Typ I, Zink
Werkstoff: Gelenk Zinkdruckguss. Fixierungen Zinkdruckguss. Distanzringe Edelstahl. Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.Ausführung: Gelenk alufarbig lackiert. Fixierungen verzinkt. Distanzringe blank. Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.Bestellbeispiel: 10270-063030Hinweis: Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel. Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden. Sind die Distanzringe eingesetzt ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Gelenk
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1034 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen