K1037.1013 Verbindungssatz, Automatik
Verbindungssatz Automatik Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1037.1013
Rubix:1431944
EAN:4059245218264



Dokumente
Produktdetails : K1037.1013 Verbindungssatz, Automatik
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 10212-1012Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Linksgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen. Verbindungssätze Automatik sollten grundsätzlich paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden.
Verbindungssatz Automatik
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort