Referenzen
Fischer:547817
Rubix:3830333
Hersteller:FMCE 3/4"
EAN:4048962338829

Produktdetails : FMCE 3/4 Anschlusselement
Verbindungselemente FMCE-L für die passgenaue Befestigung an und in den FMP Montageprofilen
• Die Verbindungselemente in U-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen auf einfache Weise zu
• Die Lieferung des Verbindungselements als Set mit der notwendigen Schraube, Mutter und Unterlegscheibe gewährt eine fehlerfreie Montage
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Verbindungselemente in L-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen, Rohrbügeln und Elementen mit Grundplatten auf einfache Weise zu
• Der L-Verbinder FMCE-L kann nach Vorstecken des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB an alle 3 Baugrößen des Montageprofils FMP einfach angebaut werden
Anwendungen
• Befestigung von Leitungen mittels Gewindestangen oder Gewindestiften
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmce |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
631,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





