Referenzen
Fischer:567698
Rubix:3831344
Hersteller:FFP-L2
EAN:4048962480122






Dokumente
Produktdetails : FFP-L2 Festpunkt, leicht
Die Festpunktlösung für leichte Lasten
• Variabler Abstand bis 500 mm
• Einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Aufnahme der Festpunktschelle FFSC
• Wechselnde oder unbekannte Kraftrichtungen möglich
• Empfohlene Rohrdimension ≤ 140 mm
Die leichten Festpunkte in variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die variablen Festpunkte FFP-L ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Die leichten Festpunkte werden in Verbindung mit der FFSC Festpunktschelle verwendet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Funktion:
• Die fischer Festpunkte eignen sich zur Fixierung bei thermischen Rohrausdehnungen und zur Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung
• Die Montageanleitung des Festpunkts finden Sie im Downloadbereich
Stärken
• Die Abstützungenund einseitigen Abstrebungen der variablen Festpunktlösung erlauben die Anpassung an den Abstand der Rohrleitung zum Untergrund
• Die Festpunkte bestehen aus Bauteilen mit gleichen Gewindegrößen und Dübellöchern und gewährleisten dadurch eine einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Die Höhenjustierung an der Grundplatte lässt eine Feinjustage zur Anpassung an montierte Rohrleitungen zu und gewährt damit die sichere Funktion des Festpunkts
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffp-l |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage