17X5300EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 53007700_EL
Rubix:180627
Hersteller:1581113




Dokumente
Produktdetails : 17X5300EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x383x383 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1039 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b208 |
| Innenlänge | 5300 mm |
| Außenlänge | 5369 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5340 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
