17X1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B52/17x1320Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B52/B1360 - 889081
Rubix:2974542
Hersteller:889081
EAN:3660338416347

Produktdetails : 17X1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B52/17x1320Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b52 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1360 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1360 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort