Referenzen
Gates:B35 17X940LP/900LI HIPOWER
Rubix:1415995
Hersteller:900310035
EAN:5412571022247

Produktdetails : 17X900 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b35 |
| Innenlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 969 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 940 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
