ESS-8X30-ON Sauger

Vakuum-Saugnapf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESS-8X30-ON
Rubix:430827
Hersteller:189413
EAN:4052568042714
ESS-8X30-ON Sauger

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr
Durchmesser9 mm
Formoval
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESS-8X30-ON Sauger


Saugnapf komplett ESS-8X30-ON leicht austauschbar, Nennweite=2,5 mm, Saugnapfgröße=8x30 mm, Saugnapfvolumen=0,376 cm3, Anschlussposition=oben, Einbaulage=beliebig
Sauger ESS-8x30-ON leicht austauschbar Nennweite=2,5 mm, Sauger-Größe=8x30mm, Sauger-Volumen=0,376 cm3, Wirksame Saugerfläche=1,36 cm2, Konstruktiver Aufbau=oval, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,38 g
Werkstoffnbr
Durchmesser9 mm
Formoval
Typvakuum-saugnapf
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
13,30 exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen