Referenzen
SMC:ZP04UN
Rubix:2173356
Hersteller:ZP04UN
EAN:3618036479409



Dokumente
Produktdetails : ZP04UN Vakuum-Sauger
Vakuumsaugnäpfe der ZP Serie sind in 19 Durchmessern von 2 bis 200 mm, 6 Materialien und 4 Bauformen erhältlich und bieten daher eine große Auswahl. Die vier Bauformen flach, flach mit Rippen, tief und Balg sind Standard, aber wenn diese nicht Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen, kontaktieren Sie uns mit Informationen über Ihre spezielle Anwendung. Unsere Ingenieure haben bereits viele Designs und Formen aus einer Vielzahl von Materialien nach Kundenspezifikationen angefertigt.
ZP (U,C), Vakuum-Sauger mit Druckring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x12x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Werkstoff | nbr |
| Durchmesser | 4 mm |
| Form | flach |
| Typ | vakuum-pad |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std