Referenzen
Festo:VASB-55-1/4-NBR
Rubix:122122
Hersteller:35414
EAN:4052568023270

Produktdetails : VASB-55-1/4-NBR Sauggreifer, Bauform VAS
Vakuumsauger VASB-55-1/4-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=55 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=44 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund Faltenbalg 1,5-fach
Faltenbalg-Saugnapf VASB-55-1/4-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=55 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=44 mm, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * rund, Faltenbalg 1,5fach), Betriebsmedium=atmosphärische Luft
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x52x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38,75 g |
| Werkstoff | nbr |
| Durchmesser | 55 mm |
| Form | rund |
| Typ | vasb |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen