Referenzen
Festo:ESV-20-CS
Rubix:430917
Hersteller:191072
EAN:4052568043612

Produktdetails : ESV-20-CS Saugnapf
Vakuum-Saugnapf ESV-20-CS Verschleißteil, leicht austauschbar Saugnapfhöhenausgleich=7 mm, Min. Werkstückradius=50 mm, Saugnapfdurchmesser=20 mm, Saugnapfvolumen=2,75 cm3, Anschlussposition=oben
Saugnapf ESV-20-CS Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=50 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=2,75 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=14,5 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 3,5fach
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen